卓上 クリーンブースのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
99件の「卓上 クリーンブース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易型フード」、「クリーンベンチ 卓上」、「卓上 フード」などの商品も取り扱っております。
簡易型クリーンブース アズワンランキング1位
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
1個
70,200税込77,220
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡易型フード アズワンランキング2位
アズワン簡易型フード
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)寸法(mm)700×500×500質量(kg)約10アズワン品番3-117-01TGK品番3-117-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620税込41,382
当日出荷

折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズ アズワンランキング3位
抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール風量1m3/minシート厚さ(mm)0.3
1個
166,000税込182,600
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡易型クリーンブース アズワンランキング4位
視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)吹出風速約0.5m/s
1個
71,100税込78,210
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

折りたたみクリーンルーム用防塵ブース アズワンランキング5位
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.7(2Pタイプ)フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルターアズワン品番3-629-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
78,700税込86,570
当日出荷

サンプラテッククリーンユニット
フォーメーションフード用のクリーンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじで固定するだけでクりーンな環境を作ることができます。
仕様【電源接続方式】電源コード(2極差込プラグ付ビニル長円型コード、有効長1.5m、【外装】銅板製・ポリエステル樹脂焼付塗装適合本体F-500H、F-700、F-1000、F-1000H材質(プレフィルター)ポリプロピレンアイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5)形式(メインフィルター)長高性能【HEPA】形消費電力(W)19/22型番26953電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)1.0/1.0騒音値(dB)45/48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×240×240集塵効果(メインフィルター)0.3μm、99.99%(無水シリカ試験品)捕集効率(%)プレフィルター/(平均)60(重量法)
1台
87,980税込96,778
33日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
1台
154,000税込169,400
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム寸法(mm)700×500×500質量(kg)1
1個
44,980税込49,478
当日出荷

アズワン品番3-116-01付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双カバー0.5mm厚質量(kg)約10パイプ径(Φmm)13グローブ種別厚み:0.4mm材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)材質(パイプ)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
64,350税込70,785
翌々日出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1風速(m/s)(吐出)約0.5集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)シート厚さ(mm)0.5パイプ径(Φmm)13モーターACモータ消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
1個
107,000税込117,700
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体天井部は簡単ユニット付け替え式になっており、一台で卓上ドラフト、卓上クリーンベンチにでき非常に経済的な製品です。
材質(枠)アルミニウム、(扉・側面・天面・背面)塩化ビニール透明板、(底面)塩化ビニール白色板型番26942外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×750
1台
54,980税込60,478
31日以内出荷

伸榮産業組立式ブース
組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
50,700税込55,770
当日出荷

卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
材質塩化ビニル電源AC100V・50/60Hz板厚(mm)5(前面扉3)風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)作業範囲640×385×365mm外寸法(mm)700×415×540(+225)集塵効率(%)99.99%(0.3μm粒子にて)
1個
119,800税込131,780
当日出荷

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
73,600税込80,960
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)700×500×550アズワン品番3-391-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
1個
36,100税込39,710
当日出荷

1個
66,000税込72,600
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
1個
71,500税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。高さ(mm)2000付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)材質フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン電源(V)AC100
1台ほか
279,800税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンプラテックファンユニット
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
1台
33,980税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)